※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS基準点鋲

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 09922815 品番 SB75
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。

材質
鋲=真鍮
剣先ボルト=ステンレス
頭径(Φmm)75 皿の厚さ(mm)84 全長(mm)12 ボルト3/8×80 トラスコ品番807-2509 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922797
2020-12-28
用途:
測量で現場にて使用
有限会社エース測量設計事務所 様 (サービス業)

大変重みが有り、現場測量にて好感度の測量が出来永久的に残るので大変よい品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする