※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの メジャーネイル
STS基準点鋲
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
09922824
品番
SB80
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質
鋲=真鍮
剣先ボルト=ステンレス
頭径(Φmm)
80
皿の厚さ(mm)
84
全長(mm)
12
ボルト
3/8×80
トラスコ品番
807-2510
質量(kg)
2