※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 境界標示板
STS境界用標示板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09922858
品番
SH31
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表示内容
T
仕様
貼付用
トラスコ品番
807-2614
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
穴数
1
寸法(縦×横)(mm)
50×50