※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 境界標示板
STS境界用標示板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
表示内容
+
トラスコ品番
807-2607
注文コード
09922885
品番
SH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
+
仕様
貼付用
トラスコ品番
807-2607
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
50×50