※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 境界標示板
STS境界用標示板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
表示内容
斜め矢印(半上)
トラスコ品番
807-2608
注文コード
09922894
品番
SH142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
斜め矢印(半上)
仕様
貼付用
トラスコ品番
807-2608
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
50×50