高粘着潤滑スプレー

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 09922936 品番 1060
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
密着性にすぐれ、飛散しません。
防錆効果もあります。

用途
車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。
チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。
トラスコ品番324-1343 使用温度範囲(℃)-10〜200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
玄関ドアの蝶番グリスアップ
医療・福祉・介護関連業

奥まっている場所なのでスプレータイプで、雨は入らないが屋外なので高粘度な物で選びました。時間経過を見ないと検証できませんが、良さそうに思います。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
メンテナンス時

回転する箇所に使用しています。
飛び散らなくて良いです。

対象商品:
09922936
2025-08-04
用途:
農機具はじめ全般に
さわ農園 様 (農・林・水産業)

下手な有名どころの潤滑スプレーよりも優れていると思います。
意外と持ちも良いですね。

2025-01-30
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

浸透力と潤滑耐久性がよく、農機具のメンテナンスに欠かせません。

1人が参考にしています
対象商品:
09922936
2024-01-24
用途:
メンテナンス
Garage Choice 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はワコーズ製の高粘着スプレーを使っていたのですが、噴射直後から粘度が高く、ブクブクと泡状になり初期付着が良くないのですが、コチラは最初粘度が柔らかいので浸透性は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
09922936
2024-04-02
用途:
バイクのレバー等の軸部への給脂

吹く時の粘度は小さく奥まで届き、かつすぐに乾いてグリス状に近くなります。グリス状になった状態では粘度が大きいので垂れることもなく潤滑が長く保てます。グリススプレーだと狭いところの奥まで入らないときに分解作業が必要ですがこれだと分解せずに奥まで行き渡ります。

対象商品:
09922936
2023-11-20
用途:
屋外設備、機材潤滑剤
製造業

飛散がないのでポイントに噴射でき周囲に汚れが出ず、耐水性があることから水洗いしても落ちることなく効果が長続きするのが良い。

対象商品:
09922936
2024-08-20
用途:
ワイヤーの清掃
株式会社熊谷施工 様 (建設業・工事業)

使いやすくて、綺麗になるのでまたつかいたい。
また、買いたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする