※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS境界用標示板(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 09922946 品番 SH52
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
表示内容 仕様貼付用 トラスコ品番807-2619 材質アルミ 厚さ(mm)5 質量(g)274 穴数2 寸法(縦×横)(mm)50×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする