※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 境界標示板
STS境界用標示板(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09922998
品番
SH15K
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
表示内容
↑(半上境界)
仕様
貼付用
トラスコ品番
807-2611
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
穴数
ナシ
寸法(縦×横)(mm)
50×50