STS
STSの ポイントベース
測量用明示板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09923192
品番
WD011Y
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
色
黄
外径(Φmm)
26
穴径(Φmm)
5
トラスコ品番
807-2553
高さ(mm)
4
質量(g)
127