STS
STSの ポイントベース
測量用明示板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
09923244
品番
WD457Y
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
色
黄
外径(Φmm)
46
穴径(Φmm)
10
トラスコ品番
807-2558
高さ(mm)
6
質量(g)
110