AY01H 油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業 09923427 AY01H 油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業 09923427

油圧横掘オーガー343×274×515赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09923427 品番AY01H
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3〜4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。

材質鋳鉄、鋼材、ゴム 用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに 仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。 トラスコ品番810-9101 寸法(mm)343×274×515 質量(kg)15 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5〜25
注意
※油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする