曜日別特売
SD150A ドレンデストロイヤー フクハラ 09923576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード09923576品番SD150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820,000

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。

トラスコ品番851-0568材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ質量(kg)190最高使用圧力(MPa)1ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】150以下、【レシプロ】75以下最大流量(L/min)(ANR)1.2オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする