EWHS-48A-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923593

EWHS-48A-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923593 EWHS-48A-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923593

シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプA)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09923593 品番EWHS-48A-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

1台で32音の音色を内蔵。
ディップスイッチで32音から音色選択
オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。

音色
ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・
エリーゼのために/乙女の祈り/メヌエット/アニーローリー/ロンドン橋/ホルディリディア/メリーさんの羊/草競馬/かっこう/村のかじや/アビニヨンの橋の上で
デイドリームビリーバー/アマリリス/モーツアルト40番/静かな湖畔/山の音楽家/禁じられた遊び/カチューシャ/大きな古時計/アヴェ・マリア
ライトグレー 消費電力(W)8 タイプAタイプ 電圧許容範囲(V)DC35-60V 質量(kg)1.3±10% 使用温度範囲(℃)-20〜50 保護構造IP53 引出し線長さ(mm)電源線:500 引出し線線種電源線:VCT 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 接点入力方式32音よりディップスイッチで1チャンネル選択

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09923681
2018-01-12
用途:
生コン車の発車合図
有限会社畦上電機 様 (建設業・工事業)

下向きにしたときリード線が接触する。100vタイプの電源接続は
プラグとキャップでも良いのではと思います

対象商品:
09923733
2016-05-08
用途:
火災報知器と連動させています。
株式会社ゼファー 様

音色がたくさん選択できるのですが、人のアナウンスを入れてほしいです。
たとえば、 火事です! 侵入者あり、 泥棒潜入 ! など

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09923776
2014-08-05
用途:
機械の異常を知らせる為
石田製綱株式会社 様

音色も沢山あり、良いのですが、音量が小さい。最大にしても機械の音に負けてしまう

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする