曜日別特売
XSD25 ドレンデストロイヤー フクハラ 09923612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード09923612品番XSD25
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。

トラスコ品番851-0591材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.8ドレン排出電磁式適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】25以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17アズワン品番64-8779-37オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする