※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
77ガスリール GSS型カラリール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09923917
品番
GSS-0
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ガス溶接・溶断作業用です。
大容量の高効率タイプです。
用途
ガス溶接・溶断作業に
仕様
リール本体のみ
トラスコ品番
851-3257
材質
鉄板
質量(kg)
9.8
金具
【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
アズワン品番
64-4652-83
注意
※受注生産品。