プーマ インナー タイツ ショート 子供用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09923929 品番 656334
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイツ

用途着圧 その他656334-11-160 ピンク サイズ160 股下(cm)17 寸法(cm)すそ周り:34 機能吸汗速乾 ヒップ(cm)72 適応腹囲(cm)58 素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン 太もも周り(cm)41 脇丈(cm)35
注意
※ハーフ丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする