※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
一段式圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09924136
品番
NPR-1B-R-11NO1-2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,500
※NPR(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
851-3277
材質
C3604B
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
400(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
2〜20
アズワン品番
64-5041-34
二次側圧力(MPa)
0.2〜0.99
標準流量(L/min)
320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09924136
NPR-1B-R-11NO1-2210
89672807
NPR-1B-R-11N01-2210-F
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました