※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格出力(kW)2.2
吐出空気量(L/min)210
注文コード09924153
品番NLP-W-33RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2〜1/3になりました。
●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。
●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。
●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。