2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)3.7 吐出空気量(L/min)380 注文コード09924162 品番NLP-W-37RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥856,000
この商品は定格出力・吐出空気量など9種類から選べます 他の種類を見る

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2〜1/3になりました。
●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。
●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。
●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×85×1
H50×85×1
吐出空気量(L/min)380 最高圧力(MPa)1.4 出力(kW)3.7 定格出力(kW)3.7 質量(kg)274 仕様MT 出力5馬力 空気取出口1/2B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1080×650×1170 消費電力(W)(50/60Hz)205/230(冷凍式エアードライヤ) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)57 電流(A)(50/60Hz)1.6/1.4(冷凍式エアードライヤ) 周囲温度(℃)2〜40 許容回転速度(min-1)890 出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用時には、必ずサブタンクが必要な商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09924162 NLP-W-37RD 17833244 NLP-W-37PRD 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 1台 959,800 税込1,055,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする