GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 手研磨
GISUKE(タカギ)の 研磨シート
GISUKE(タカギ)の 布ペーパー
布ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
09924223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。
接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。
電動サンダーにもご利用できます。
セット内容
(細目)#240×1枚(中目)#120×1枚(荒目)#60×1枚
寸法(mm)
230×93
用途
金属のサビ落としや曲面・平面の研磨 木工研磨など
砥材
A(アルミナ)
タイプ
乾式
適合材
金属、木工
注意
※作業時には、保護メガネや防塵マスク等を使用してください。