※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
TK-308RRトーチボディASSY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09925143
品番
16058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途
YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用
トラスコ品番
723-5399
材質
YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮
質量(kg)
0.72
ケーブル長(m)
0.8〜5
定格電流(A)
350(CO2)、300(MAG)
使用率(%)
60
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8〜1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。