LAG-300 ロングノズルエアーダスターガン モノタロウ 09925982

ロングノズルエアーダスターガン

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09925982 品番LAG-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

ノズル長(mm)330 用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 仕様両方から接続可能(カプラーを入れ替え時) 材質(本体)アルミ+ニッケルメッキ 流体空気 ノズル口径(Φmm)3 接続口常圧用カプラ ノズルねじ径G(PF)1/8 カプラー接続ねじ径M12×1.0
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09925982 LAG-300 17079457 LAG-330J エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09925982
2025-06-24
用途:
エアガン
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10年くらい前に購入しましたがいまだに現役で使ってます。耐久性は良くオススメです

対象商品:
09925973
2014-09-04
用途:
自動車整備
イナイ自動車株式会社 様

日常使用してますが、しっかりしていると思います。エアーの出も切れもちゃんとしてます。全て樹脂ではないので耐久性はとてもあると思います。値段的にもお安くて助かりました。

対象商品:
09925973
2014-07-27
用途:
石材加工

古いダスターの調子が悪くなったので買い替えです。ウチで使うには十分です。

対象商品:
09925973
2014-07-16
用途:
異物除去等

注文をしてからの対応が迅速で、感謝しています。商品も丁寧に梱包されており満足しています。又、機会があれば良き取引をしたいと思います。

対象商品:
09925973
2014-04-25
用途:
車両の整備等に
株式会社八千代 様

価格面で選びましたが、メーカー品に引けを取らない商品で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09925982
2014-03-07
用途:
マシニングの段取時の清掃

ものが届いてすぐに使えるし
使い勝手も良い
先端の曲っているものも、あればもっと良いのですが。
さらに、レバー調節により風量の調節ができるといいな。

対象商品:
09925982
2014-08-11
用途:
トラック車両整備

使いやすく 問題なく使っています。 価格も安く満足です。

対象商品:
09925982
2014-11-07
用途:
エアーブロー
飯島自動車整備工場 様

価格的にこの様なものでしょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
エアホース ワンタッチカプラー付(注文コード35063007)に適合していますか。
回答:
適合しております。
2013-08-16
質問:
カプラは付属してますか?
回答:
エア取入口がプラグカプラになっております。
2011-09-27
質問:
エアーガンをつけたいのですが、09926034/09925973/09925982 どれがいいでしょうか?エアーガンを取り付けるのに、不可欠なものはありますか?
回答:
下記3種類共に取り付け可能です。
09926034/09925973/09925982
2011-08-30

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする