AG-Z1 エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 09926007

エアーダスターガン用ノズル

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09926007 品番AG-Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低騒音で、的確に対象に噴射することができ、空気の消費量が削減できる。
流量をノズルで調整可能。

材質クロームメッキ 全長(mm)35 ノズル口径(Φmm)2.5 ノズルねじ径G(PF)1/8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09926007 AG-Z1 17079502 - エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09926007
2015-03-13
用途:
木工機械等の掃除

普通に問題なく使えている、他のエアーガン用に追加で購入しました。

対象商品:
09926007
2012-11-11
用途:
エアーブロー清掃

エアーガンの先端部分を取り換えるだけで、エアーの流量を簡単に調整でき、便利です。

対象商品:
09926007
2010-12-07
用途:
加工液除去。水分除去。ほこり除去
株式会社カタ技術 様

微細な品物ではエアーの力に負けて変形、あるいは紛失の可能性がありました。品物にあわせて流量調整が出来るので良いです。
しかも安い。

対象商品:
09926007
2012-05-24
用途:
木工作業後の掃除

作業後、材料や作業着に付着した削りカス等を吹き飛ばしに使用しているが、風量の調節が出来、強い風圧にならないため舞い上がりが少なく清潔に使用できる。また、使用する空気量も少なくなるため、省エネ効果もある。

対象商品:
09926007
2012-05-07
用途:
NC工作機での切削切粉の除去に使用エアーを削減しようとしている。効果の結果はこれから

現段階においてはテスト待ち、結果がえられることを期待している。
他企業での情報があれば、商品の推奨をお願いしたい。

対象商品:
09926007
2009-07-15
用途:
掃除用のダスターとして使用

ガンへの取り付け時、閉めたら、ポロっと折れました。
エアーの威力を増すものでは無い様です。むしろ、「弱く調節できる」が正しいと思います。期待はずれでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
参考にさせて頂き品質の向上に努めていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする