RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254
RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254
RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254
RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254
RLF-YG-1000-300 レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック 09926254

レーザー用遮光フィルター YG 1000×300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09926254品番RLF-YG-1000-300
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG

用途
安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4374材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする