※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLF-YG-1000-500 レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック 09926263 RLF-YG-1000-500 レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック 09926263 RLF-YG-1000-500 レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック 09926263 RLF-YG-1000-500 レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック 09926263 RLF-YG-1000-500 レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック 09926263

レーザー用遮光フィルター YG 1000×500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09926263 品番RLF-YG-1000-500
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG

用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4375 材質キャストアクリル 質量(kg)2.1 適合波長(nm)900〜1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5 OD値6
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする