※使用例
理研オプテック
理研オプテックの 溶接養生具(シート・フェンス等)
理研オプテックの 溶接フェンス
理研オプテックの 溶接遮光用フェンス
レーザー用遮光フィルター YG 250×200
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09926288
品番
RLF-YG-250-200
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途
安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×250×3.5
トラスコ品番
851-3517
材質
キャストアクリル
質量(g)
210
適合波長(nm)
900〜1200
可視光線透過率(%)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません