※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-30-SLK12-35 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926305 BT-30-SLK12-35 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926305

焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09926305 品番BT-30-SLK12-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで焼ばめが簡単
152種類のバリエーション
管理簡単・省スペース
前段取りが可能
多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能

用途高速切削加工に最適 質量(kg)0.4 備考BT30は専用のプルスタッドが標準で付属しています。ご注文時に型式(MAS-1またはMAS-2)をご指定ください。 タイプベーシック型 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)38 適合レンチW-135 寸法C1(Φmm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09926305 BT-30-SLK12-35 20669617 BT30-SLK12-35(プルスタッドツキ) 画像準備中 スリムライン MSTコーポレーション 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする