F−23に使用したのですが、若干こちらの商品が大きくて入らなかったです・・・F−23用なんですけどね。若干ヤスリで擦って使用しています。個体差があるのかな?って考えます。使用感は良い感じです。
しっかりとした商品で問題無く使えています。
ゴムを留めているネジを5mmほどねじ込み沈めました。
替えゴムの販売があれば尚良し
モノタローのジャッキを買ったのですが、一度使用してみてこのラバークッションが必要と思い構造が同じようでしたので大自工業製を購入しました。ピッタリ合い満足でした。今後ラバーが傷んだ時に交換できるようにラバーだけ購入出来たらうれしいです。
かなり前に購入して使っていなかったF-23に使用しましたが、星一つの投稿の方のレビューが気になりましたか、隙間も適度にあり普通に使えました、多分外観がF-23とよく似た他社製品に使用されたのではないかと思います。ラバーも良くできており、適度な溝で使いやすかったです。
同社以外の物にも問題なく使用できたのはありがたいが、上のゴム部分の山がやや低いように感じる、あと1cm程度高い方が使えそうな気がする。
ゴムを止めているビスが4か所あるが2か所で十分、また、ボディー下にくるビスは、外さないとボディーに損傷を与える。
(ゴムは凹むが、ビスは凹まないため)むしろ十文字の切欠きも必要ないように思う。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。