※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットバー加工機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09927898 品番 FBB-2C
参考基準価格(税別)¥1,220,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。

消費電力(W)400 電源(V)100 仕様コラム用 トラスコ品番852-2922 質量(kg)48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320 最大加工能力曲げ角度90〜180°(最大t6×5mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする