※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
8Tボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09928344
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
規格
ISO細目規格
表面処理
三価クロメートメッキ
材質
S45C焼入特殊鋼
対辺(mm)
22
ボルト径
M14
ピッチ
1.5
長さ(mm)
35
仕様
マーク/8マーク入
長さL(mm)
35
平径(mm)
B/22