※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切断能力(mm)スチールワイヤーロープ・心綱・またはIWRC6×7・6×12・6×19のΦ19まで・鋼ワイアまたは丸棒・アルミワイアまたは丸棒・軟鋼ボルトΦ17まで・裸鋼より線・裸鋼アルミより線6×7・鋼心アルミより線(ACSR)のΦ19まで・亜鉛メッキ鋼より線1×7・1×19のΦ14まで切断・地中線(電力)ケーブルΦ17まで 注文コード09928442 品番WMC-750
参考基準価格(税別)¥224,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は切断能力など2種類から選べます 他の種類を見る

単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。

切断能力(mm)スチールワイヤーロープ・心綱・またはIWRC6×7・6×12・6×19のΦ19まで・鋼ワイアまたは丸棒・アルミワイアまたは丸棒・軟鋼ボルトΦ17まで・裸鋼より線・裸鋼アルミより線6×7・鋼心アルミより線(ACSR)のΦ19まで・亜鉛メッキ鋼より線1×7・1×19のΦ14まで切断・地中線(電力)ケーブルΦ17まで 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-2834 材質スチール 長さ(mm)381 質量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)70 出力(kN)40
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする