サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 充電工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断
サンワ(電動工具)の 充電式シャー
コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928512
品番
SS-14N
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2
切断速度(m/分)
〜5
切断幅(mm)
0
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
816-6643
切断能力(mm)ステンレス
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500