曜日別特売
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685

NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685
NH50-0.5 カータークリーナー ニューホープ 09928685

カータークリーナー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード09928685品番NH50-0.5
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。
車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。
必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。
強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。

用途
自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。
虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。
仕様ガンスプレー付成分非イオン系界面活性剤液性アルカリ性適合油膜、虫などの除去危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928685
2022-06-04
用途: 洗車
運輸・通信業

吹き付けるだけで汚れが落ちて流れるので力もいらず重宝しています。

2021-07-24
用途: 車の掃除等

試しに、ホワイトレタータイヤのなかなか取れない黒く汚れた白文字に原液をスプレーしてみました。
すると、直ぐ汚れが浮き上がり、布で拭いたら綺麗になりました。
多少白色も取れるかも。
以外なところで満足しました

1が参考にしています
対象商品 : 09928685
2016-02-29
用途: 自動車各部洗浄
アイディアイ

価格も安いし綺麗にしあがります

対象商品 : 09928685
2016-01-07
用途: 汚れ落とし

汚れがよく落ちてくれる万能商品です。

対象商品 : 09928685
2015-06-13
用途: 自動車の清掃
水野自動車販売株式会社

ベタベタ感は ないのでそこはいいかな。汚れがすごく落ちるということではなく 逆にそれでは強すぎるということで これは 室内に割と安心して使える感じです。

対象商品 : 09928685
2014-06-22
用途: 車体や内装の清掃

以前から使用してます。汚れ落ちもいいし内装などの洗えない部分に使えるので重宝してます。
ちょっとした水垢も落ちるのでいいですよ。

対象商品 : 09928685
2021-08-23
用途: バリカンで植木を刈り込んだ後に使用
その他業種

トリマーで植木を剪定したあとに吹きかけると動きが非常に滑らかになった。

2015-07-03
用途: 中古車の仕上
自動車・二輪車・自転車関連業

希釈しても十分汚れが落ちます。効果を考えるとコストパフォーマンスは高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする