サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
ハイニブラ SN-800G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928765
品番
SN-800G
参考基準価格(税別)
¥610,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)アルミニウム
10
最小切断半径(mm)
250R
電圧(V)
(単相) 200
切り幅(mm)
11
切断速度(m/分)
1.6
下穴径(Φmm)
(スタート穴)80以上
質量(kg)
17.3((コードを除く)
トラスコ品番
816-6641
消費電力(W)
2200
切断能力(mm)軟鋼板
8
切断能力(mm)ステンレス
6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500