※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS016 エンビシート(黒)0.3 エムエフ 09928975 YS016 エンビシート(黒)0.3 エムエフ 09928975 YS016 エンビシート(黒)0.3 エムエフ 09928975 YS016 エンビシート(黒)0.3 エムエフ 09928975

エンビシート(黒)0.3

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09928975 品番YS016
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
トラスコ品番785-4048 材質塩化ビニール 質量(kg)11 シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30 シート厚さ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09928975
2022-04-04
用途:
遮光用に購入
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

購入後に梱包を解いて初めてエンボス加工してあるものだと気づきました。ウエブにもエンボス加工ありとの情報がなく、写真からも判別つきませんでした。穴が開いていますので、遮光用としては使えないものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする