※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
エンビシート(黒)0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928984
品番
YS017
参考基準価格(税別)
¥16,668
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
785-4056
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
18
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30