※使用例
エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
エンビシート(黒)1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09929002
品番
YS020
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
785-4102
材質
塩化ビニール
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
26
長さ(m)
20