※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生カバー
玄護郎 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09929124
品番
YO013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
スカイブルー
トラスコ品番
103-9267
セット内容
玄関ドア1枚分
材質
ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
850
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません