OA-QTM32 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ] 09929141 OA-QTM32 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ] 09929141 OA-QTM32 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ] 09929141 OA-QTM32 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ] 09929141

丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 09929141 品番 OA-QTM32
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。

定格電圧(V)AC/DC600 極数3P 材質(本体)ナイロン66 材質(ケース)ナイロン66 材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20〜80 適合圧着端子0.5-2(丸端子) 適合電線径(Φmm)(最大)3×2本/端子ねじ 用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
注意
※指定以外の圧着端子は使用しないこと。
ねじは、付属ねじ又はそれと同等のもの以外は、使用しないこと。
ねじにゆるみがないことを必ず確認すること。
圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子が3個以上のような接続は絶対しないこと。
取付けの際、QTMに負荷がかからないよう、電線は余裕をもって配線すること。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09929166
2015-07-28
用途:
センサーケーブルの中継

取扱いやすい

対象商品:
09929175
2014-05-09
用途:
エアコン

何も問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09929166
2012-11-09
用途:
モーターの結線に
志貴野メッキ株式会社 様

テープ巻き等の処理がいらないのでとても重宝しています。価格も某通販に比べやすく購入できたので大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする