OA-QCM8 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 09929193 OA-QCM8 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 09929193 OA-QCM8 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 09929193 OA-QCM8 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 09929193

丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 灰(ロック部) 注文コード09929193 品番OA-QCM8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。
温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。

灰(ロック部) 定格電圧(V)AC/DC600 材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2) 材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0) 使用温度範囲(℃)-20〜70 適合圧着端子14-8・22-8(丸端子) 適合電線径(Φmm)(最大)11×2本 付属品M8×12SW付、六角ボルト×1、M8六角ナット×1 用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
注意
※指定以外のボルト、圧着端子は使用しないこと。
ボルトにゆるみがないことを必ず確認すること。
圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子を3個以上つけたりしないこと。
絶縁キャップに、指を入れないこと。
絶縁キャップが抜けないことを必ず確認すること。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09929193 OA-QCM8 38848354 OA-QCM8 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ] 1箱(10個) 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする