オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
黒(ロック部)
注文コード
09929202
品番
OA-QCM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。
温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
色
黒(ロック部)
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20〜70
適合圧着端子
22-10・38-10(丸端子)
適合電線径(Φmm)
(最大)13×2本
付属品
M10×15SW付、六角ボルト×1、M10六角ナット×1
用途
モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
注意
※指定以外のボルト、圧着端子は使用しないこと。
ボルトにゆるみがないことを必ず確認すること。
圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子を3個以上つけたりしないこと。
絶縁キャップに、指を入れないこと。
絶縁キャップが抜けないことを必ず確認すること。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09929202
OA-QCM10
38848345
OA-QCM10
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)
オーム電機[配線パーツ]
1箱(10個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました