曜日別特売
SBW20T 貼付 板ウエイト ヤマテ金属 09931135

貼付 板ウエイト

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(80g×37本)
タイプ20g刻み
内容量1箱(80g×37本)注文コード09931135品番SBW20T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境問題と経済性を考えた商品です。

セット内容80g×37本材質長さ(mm)120幅(mm)20厚さ(mm)4タイプ20g刻みテープ種類両面テープ黒仕様80g(20g×4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: タイヤ交換時
有限会社サンハートアイ自動車・二輪車・自転車関連業

毎季節ごとに購入しています。貼り付けもしっかりしていますので作業しやすいです

2025-11-22
用途: タイヤバランス作業
イワキ自動車 株式会社

鉛ウエイトなので非常に使いやすいし、カットもしやすい。
満足です。

2025-09-02
用途: バランスウェイト
卸売・小売業

いつも他からヤマテ金属のウェイトを購入しているのですが、モノタロウの方が早く届きます。
使い勝手も良き!

対象商品 : 09931126
2024-05-09
用途: タイヤのバランス調整時
小倉自動車有限会社

毎回購入させていただいてます。グラム別で使い易いです

対象商品 : 09931126
2020-12-23
用途: タイヤ交換時のバランス
有限会社大清解体

安価で注文から発送までスムーズに取引が出来て、いつも利用させて頂いています。

対象商品 : 09931126
2019-11-17
用途: タイヤ交換時
栄光自動車自動車・二輪車・自転車関連業

品質・粘着も良くて、いつも使用させて戴いています。

対象商品 : 09931126
2019-09-16
用途: タイヤ交換時
オートサービスアシスト自動車・二輪車・自転車関連業

最近アルミ製のウエイトが少なく。自分としては、ホイールのフィット感から、以前からこの製品を使用しています。接着に関しても、脱脂さえすれば、十分な接着だと思います。

対象商品 : 09931126
2020-02-04
用途: タイヤ交換

とても使いやすく満足しています。次回も購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする