W973 2WAYブラシ エーモン 09931144

W973 2WAYブラシ エーモン 09931144
W973 2WAYブラシ エーモン 09931144
W973 2WAYブラシ エーモン 09931144

2WAYブラシ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09931144品番W973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。種類2WAYタイプ材質PP全長(mm)約240質量(g)84パッケージサイズ(mm)125×260×18危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-22
用途: 洗車時、隙間の汚れに

ブラシの角度と持つ部分の長さが丁度良くて使いやすい。ソフトとハードの硬さが殆ど変わらないのでソフトの方をも少し柔らかくして欲しい。
でも多分10年ぐらい使っているのにまだまだ使えそうです すごいと思います。

対象商品 : 09931144
2021-11-13
用途: ハウスクリーニング
サービス業

この種類のブラシは多種多様なメーカーや100円ショップでも発売されているが、硬さ的にエーモンのこれが使いやすい。
100均の3倍以上の値段がするから大事に丁寧に使おうと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09931144
2020-02-01
用途: 清掃作業時
ADS

隅の汚れ落としに使用。ブラシの固さ、毛の長さはちょうどよく握りやすい。ただ2種類のブラシの違いがあまりわからない。また保管時ブラシ部分が何かに当たっていると癖がついてしまう。この手のアイテムとしては普通かなと思います。

対象商品 : 09931144
2019-07-08
用途: 洗浄時

ブラシが両方に付いていて細くなっている部分を洗浄するのに最適です。

対象商品 : 09931144
2019-04-07
用途: ホイールを磨くときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシの角が尖っているので、隅々まで磨くことができます。

対象商品 : 09931144
2018-06-03
用途: 洗車
有限会社魚利

洗車用に欲しかったけどホームセンター、用品屋等を探したけどなかなか見つからずここで買うことが出来たので良かったです

対象商品 : 09931144
2019-05-31
用途: ホイールの洗浄に使用
センコー株式会社運輸・通信業

以前から使用していましたが毛先が駄目になっての買い替えです。
安価で助かっています。

対象商品 : 09931144
2018-05-17
用途: 洗浄

ホイールの細かい部分や、靴を洗うのにも使っています。2種類の硬さがあるので用途によって使い分けられとても便利です。また丈夫なので、まだまだ使用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする