※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
SDG株式会社の 換気/設備用品
SDG株式会社の オイルミスト除去装置
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09931206
品番
CRH-100T
参考基準価格(税別)
¥132,400
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。
高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
吸込口径(Φmm)
98
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.1/2.4
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.1/2.4
捕集効率(%)
99.4
用途
部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械
仕様
高温型(80℃以下)
トラスコ品番
816-7598
材質
SS400
質量(kg)
13
取付寸法(mm)
140×140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×426×340
除去方式
フィルタ
標準消費電力料金(50Hz)
4.4円/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500