SDG株式会社
SDG株式会社の 換気/設備用品
SDG株式会社の オイルミスト除去装置
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09931215
品番
CRH-200T
参考基準価格(税別)
¥166,100
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。
高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
吸込口径(Φmm)
98
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.7/3.2
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.7/3.2
捕集効率(%)
99.4
用途
部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械
仕様
高温型(80℃以下)
トラスコ品番
816-7599
材質
SS400
質量(kg)
20
取付寸法(mm)
200×180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×453×535
除去方式
フィルタ
標準消費電力料金(50Hz)
4.4円/h
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません