アース用端子

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931582 品番1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アース端子は平型端子を使用するので脱着に便利です。
端子を水平に配列しており、コードの脱着作業性を良くしています。

コード長さ(cm)約30(6Φクワ型端子付) 用途4本の電装品アースコードをまとめて接続 付属コードAV1.25sq コード約30cm(6Φクワ型端子付) 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下 適合端子平型(メス250型)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931582
2020-05-14
用途:
車内電装品のアース
製造業

車内の電装品は気付けば増えていくため、今後のためにこちらを購入。4つのアースをひとつにまとめられるのはありがたい。

対象商品:
09931582
2017-06-29
用途:
車内にアース線けっこうありましたから購入しました。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車内にアース線けっこうありましたから購入しました。

対象商品:
09931582
2016-07-13
用途:
自動車の電装品設置

以前も利用しておりスマートです

対象商品:
09931582
2015-11-22
用途:
車の配線

配線を一つにまとめることができてすっきりとしました。

対象商品:
09931582
2015-05-06
用途:
アースの増設用

電気部品を多く着けるとどうしてもアースが足りなくなってくるので購入。
もう少し、端子数がおおいものが有れば良いのですけど・・・

対象商品:
09931582
2014-04-08
用途:
車の電装

初めて、利用させていただきました。発注受→発送
→商品到着と迅速な対応で満足しております。

対象商品:
09931582
2013-11-17
用途:
複数のアース線固定に

一つのアース固定箇所に複数のアースを接続できるのは非常に便利でした。
しかしアース丸型端子の固定ではなく、平型端子の接続のためマイナス端子は平型端子に変更する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする