SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
18-8丸棒ハンドル引手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
09931787
品番
TO-216S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアなどの取手にお使いいただけます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
寸法(mm)
Φ7×78×H25
サイズ
小
ねじサイズ
ねじ足/M3
関連資料:
寸法図(0.09MB)