※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーモン
エーモンの 車内用
インナーバッフルボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
09931817
品番
2340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
MDF(中質繊維板)採用、多層防水ペイント処理。
用途
17cmトレードインスピーカー専用
スピーカーをがっちりと固定!!
寸法
131〜140Φまでのスピーカーに対応。
適合機種メーカー
ニッサン・スズキ
摘要・用途
フロント
主な使用車種
ウイングロード/エクストレイル
材質
本体/MDF(中質繊維板)ボルト・ナット/スチール(黒クロメート処理)ビス/スチール(黒クロメート処理)スポンジテープ/合成ゴム(EPDM)
適合車
ウイングロード/エクストレイル/エルグランド/キューブ/キュービック/スカイライン(GTR・2ドア除く)/ステージア/セドリック/グロリア/セレナ(4WDを除く)/セレナ/ティーダ/デュアリス/ノート/フーガ/プリメーラ/プリメーラ・プリメーラワゴン/プレサージュ/マーチ/ムラーノ/ラフェスタ/リバティ/MRワゴン/アルトラパン
注意
※代表型番です。年式によっては適合しない場合が有ります。
※17cmトレードインスピーカー専用
代表型番です、年式によっては適合しない場合が有ります。