曜日別特売
WDISR-IP05-L1-C-J1 デジタルトルクテスタ 杉崎計器 09932067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクテスタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mN/m)2.0-500.0電源内蔵バッテリー(Ni-MH)注文コード09932067品番WDISR-IP05-L1-C-J1
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

わかりやすいカラー液晶
設置場所に困らない、小型のセンサ
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ電源内蔵バッテリー(Ni-MH)ケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)測定範囲(mN/m)2.0-500.0ケース段ボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする