※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機 パルスジェット式 3馬力

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09932152 品番RSP-523B
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥636,900
販売価格(税別)
579,000

自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)67 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)36 吸込口径(Φmm)150 用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん トラスコ品番759-3309 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 寸法(mm)780×618×1618 質量(kg)170 タイプIE3モーター 最大静圧(kPa)3.43 電源コード(m)2.5(プラグなし) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 ちり落とし方式パルスジェット 標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする